Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Topfband
>
Kreuzplatten
>
Artikel
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103311457
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
07323033
EAN/GTIN:
9002617145632
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Topfband
Topfscharnier
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Unter- und Oberteil/schrauben
Distanz:
9
Höhe:
17,5 mm
Material:
Zink
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
175H7190
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
... >
CLIP top Montageplatten
>
Montageplatten ohne Exzenter-Höhenverstellung
>
Kreuzmontageplatte - Montage mit Spanplattenschrau
Weitere Suchbegriffe:
topfband blum
,
topfband
,
Grundplatte
,
Kreuzgrundplatte
,
Kreuzplatte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
58
50
€ 4,95*
ab € 0,7386*
€ 1,0186*
Lager 3145
1 Tag
947
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 3336901 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
BLUM Winkelkeil kreuzform, -5° Schraubversion, Zink, Distanzstärke: 6 mm
Blum
02518533
ab € 0,54*
Zubehör
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x15/11-Z Stahl galv.verz. WIROX 1000St. SPAX
SPAX International
880940100035015
ab € 0,00848*
Zubehör
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen