Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311465
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07480175
EAN/GTIN:
     9009494423402
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Langloch
Distanz:
0
Höhe:
8,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm | Spanplattenschrauben ø 4 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
173L6100
Höhenverstellung:
+/- 3 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0148*
Zubehör
SPAX International
880940100035015
ab € 0,00909*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.