Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311497
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02029173
EAN/GTIN:
     9002617344424
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Topfband
Topfscharnier
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Spanplattenschrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Langloch
Distanz:
0
Höhe:
8,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
vormontierte Spanplattenschrauben, für Lochreihe 3 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
173S6100
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband blum, topfband, Grundplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.