Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311505
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08002803
EAN/GTIN:
     9002617715149
Suchbegriffe:
Montageplatte
Topfband
Topfscharnier
montageplatte blum
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Distanz:
0
Höhe:
8,5 mm
Material:
Zink
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
175H5400
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Ausführung:
Montageplatte gerade
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0148*
Zubehör
SPAX International
880940100035015
ab € 0,00909*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.