Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311524
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05891994
EAN/GTIN:
     9009494470192
Suchbegriffe:
Montageplatte
Topfband
Topfscharnier
montageplatte blum
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Distanz:
0
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Material:
Stahl
Höhe:
8,5 mm
Ausführung:
Montageplatte gerade
Type:
CLIP
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Werksnummer:
175H3100
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,70*
Lager 3145
6771
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00741*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.