Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311539
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05619859
EAN/GTIN:
     9002617842470
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM MODUL BLUMOTION Stollenscharnier 95°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben

  • BLUMOTION integriert
  • Ganzmetallscharnier, vernickelt
  • Scharnier für schmale Stollen
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Bandarm mit Aufschiebetechnik
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Hinweis:
Dazu passende Montageplatte Artikelnummer 103 312 345

Weitere Informationen:
Anschlagart:
Innenanschlag
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
95 °
Type:
MODUL
Werksnummer:
99B9550
Verwendung:
Stollenscharnier
Ausführung:
mit Feder
Material:
Stahltopf
Kröpfung:
3 mm
Produktart:
Scharnier
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0102*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0612*
Zubehör
Blum
06325543
ab € 0,58*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.