| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103312780 Herst.-Nr.: 9326922 EAN/GTIN: 4023149344060 |
| |
|
| | |
| HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 270, anthrazit- Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet
- Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Anwendbar auch für Holzschubkästen
- Zum Ablängen
- diffuses Licht ohne Lichtpunkte
- Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack, wiederaufladbar über Micro USB
- Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens
Hinweis:- Lithium-Ionen-Akku, Spannung 3,7 V DC, Kapazität 2300 mAh, Leistung 8,51 Wh
- Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät
Lieferumfang:- 2 Stk. LED Leuchtenset
- 1 Stk. Magnet
- 1 Stk. Akku + Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stk. Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stk. Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stk. Ladekabel Micro USB B
- 1 Stk. Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Zargenhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm | Werksnummer: | 9326922 | Marke: | Hettich | Nennlänge: | 270 mm | Lichtfarbe: | 4000 K neutralweiß K | Oberfläche: | anthrazit | Material: | Kunststoff | Type: | AvanTech YOU Illumination |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Sack | € 4,95* | ab € 47,5202* | € 65,3202* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 63,36* | € 83,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|