Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 350, anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 350, anthrazit
LOGO zu HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 350, anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103312782
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9326924
EAN/GTIN:
     4023149344084
HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 350, anthrazit

  • Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet
  • Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
  • Anwendbar auch für Holzschubkästen
  • Zum Ablängen
  • diffuses Licht ohne Lichtpunkte
  • Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack, wiederaufladbar über Micro USB
  • Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens


Hinweis:
  • Lithium-Ionen-Akku, Spannung 3,7 V DC, Kapazität 2300 mAh, Leistung 8,51 Wh
  • Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät


Lieferumfang:
  • 2 Stk. LED Leuchtenset
  • 1 Stk. Magnet
  • 1 Stk. Akku + Akkuhalter selbstklebend
  • 1 Stk. Adapter für Stahlrückwand
  • 3 Stk. Kabelhalter selbstklebend
  • 1 Stk. Ladekabel Micro USB B
  • 1 Stk. Verlängerungskabel
  • Befestigungsmaterial


Weitere Informationen:
Werksnummer:
9326924
Type:
AvanTech YOU Illumination
Material:
Kunststoff
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß K
Oberfläche:
anthrazit
Marke:
Hettich
Verwendung:
Zargenhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
Nennlänge:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,02*
€ 98,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,78*
€ 97,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,54*
€ 93,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,48*
€ 92,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,68*
€ 76,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.