Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 400, anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 400, anthrazit
LOGO zu HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 400, anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103312783
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9326925
EAN/GTIN:
     4023149344091
HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 400, anthrazit

  • Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet
  • Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
  • Anwendbar auch für Holzschubkästen
  • Zum Ablängen
  • diffuses Licht ohne Lichtpunkte
  • Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack, wiederaufladbar über Micro USB
  • Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens


Hinweis:
  • Lithium-Ionen-Akku, Spannung 3,7 V DC, Kapazität 2300 mAh, Leistung 8,51 Wh
  • Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät


Lieferumfang:
  • 2 Stk. LED Leuchtenset
  • 1 Stk. Magnet
  • 1 Stk. Akku + Akkuhalter selbstklebend
  • 1 Stk. Adapter für Stahlrückwand
  • 3 Stk. Kabelhalter selbstklebend
  • 1 Stk. Ladekabel Micro USB B
  • 1 Stk. Verlängerungskabel
  • Befestigungsmaterial


Weitere Informationen:
Verwendung:
Zargenhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß K
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
anthrazit
Nennlänge:
400 mm
Werksnummer:
9326925
Marke:
Hettich
Type:
AvanTech YOU Illumination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,80*
€ 99,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,41*
€ 98,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,75*
€ 93,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,88*
€ 91,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,99*
€ 77,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.