Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt
Produktbild zu GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt
Skizze zu GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt
Skizze zu GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt
Skizze zu GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103313443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47 2022 26
EAN/GTIN:
     9002730329056
Suchbegriffe:
Klappscharnier
GRIMME Klappenband, 2-teilig, Zink vernickelt

  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Material:
Zink
Bandtopf ø:
35 mm
Oberfläche:
vernickelt
Öffnungswinkel:
90 °
Bohrtiefe:
12 mm
Marke:
Grimme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.