| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103313455 Herst.-Nr.: 9078863 EAN/GTIN: 4023149012860 |
| |
|
| | |
| HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Riegelschloss Dornmaß 15 mm, Stahl vernickelt- Rechts / links schließend
- Einsetzbar für verschiedene Materialstärken
- Mit Zylinderlängen 15 oder 20mm
- Alternativ für Stahl- oder Holzschränke
- Innenzylinder bitte separat bestellen
Lieferumfang:- 1 Stück Zylinderriegelschloss
- 1 Stück Riegel flach
- 1 Stück Adapter für Holzanbindung
- ohne Zylinderkern
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | vernickelt | Werksnummer: | 9078863 | Material: | Stahl | Dornmaß: | 15 mm | Zylinder ø: | 18 mm | Montageart: | zum Einstecken | Type: | Prestige 2000 | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | € 6,99* | ab € 9,16* | € 13,44* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 8,7497* | € 15,223* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,18* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|