Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 10 mm, ÖW 180°, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 10 mm, ÖW 180°, Messing blank
Produktbild zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 10 mm, ÖW 180°, Messing blank
Skizze zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 10 mm, ÖW 180°, Messing blank
Tabelle zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 10 mm, ÖW 180°, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-103313600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5515/10-BRASS
EAN/GTIN:
     9002730306859
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 10 mm, ÖW 180°, Messing blank

  • Das Einbohrscharnier wird verleimt und durch Anziehen mit einer Spannschraube wird ein fester Sitz gewährleistet.


Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
Bohrtiefe:
11 mm
Holzstärke bis:
19 mm
Holzstärke von:
14 mm
Länge C:
22 mm
Maß D:
16,5 mm
Maß E:
2,5 mm
Maß F:
2 mm
Material:
Messing
Öffnungswinkel:
180 °
Type:
Exakt
Oberfläche:
blank
Produktart:
Scharnier
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.