Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 18 mm, ÖW 180°, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 18 mm, ÖW 180°, Messing blank
Produktbild zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 18 mm, ÖW 180°, Messing blank
Skizze zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 18 mm, ÖW 180°, Messing blank
Tabelle zu Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 18 mm, ÖW 180°, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-103313604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5515/18-BRASS
EAN/GTIN:
     9002730307016
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 18 mm, ÖW 180°, Messing blank

  • Das Einbohrscharnier wird verleimt und durch Anziehen mit einer Spannschraube wird ein fester Sitz gewährleistet.


Weitere Informationen:
Bohr ø:
18 mm
Bohrtiefe:
17,5 mm
Holzstärke bis:
32 mm
Holzstärke von:
24 mm
Länge C:
35 mm
Maß D:
27 mm
Maß E:
3 mm
Maß F:
3 mm
Material:
Messing
Öffnungswinkel:
180 °
Type:
Exakt
Oberfläche:
blank
Produktart:
Scharnier
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.