| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103313634 Herst.-Nr.: DSCERAMSX36 EAN/GTIN: 9002730395143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKOR DS Einlass-Scharnier links unten/rechts oben mit Dämpfung, vernickelt- verdecktliegendes Scharnier
- 3-dimensional verstellbar: horizontal ±2 mm; Tiefe +2/-0,5 mm; vertikal ±1,5 mm
- für Türstärken von 18 - 32 mm
- max. Türbreite 600 mm
- max. Türhöhe 2000 mm
- max. Frontgewicht 16kg
Hinweis:Maß "S" ist abhänging von der Konstruktion des Möbelstückes. Hier ist das geplante Frontaufschlag-Maß herzumehmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | vernickelt | Material: | Stahl | Ausführung: | mit Dämpfung | Öffnungswinkel: | 103 ° | Type: | Ankor DS | Richtung: | links unten/rechts oben | Produktart: | Scharnier | Marke: | Effegi Brevetti |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |