Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt
Produktbild zu ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt
Frontbearbeitung
Korpusbearbeitung
Korpusbearbeitung
Skizze zu ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt
Verstellbereich
Anwendungsbild zu ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt
LOGO zu ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103313637
Hersteller:
     EffegiBrevetti
Herst.-Nr.:
     DSCERXXDX36
EAN/GTIN:
     9002730395150
Suchbegriffe:
Air
Salice
Trendfarbe
ANKOR DS Einlass-Scharnier rechts unten/links oben ohne Dämpfung, vernickelt

  • verdecktliegendes Scharnier
  • 3-dimensional verstellbar: horizontal ±2 mm; Tiefe +2/-0,5 mm; vertikal ±1,5 mm
  • für Türstärken von 18 - 32 mm
  • max. Türbreite 600 mm
  • max. Türhöhe 2000 mm
  • max. Frontgewicht 16kg


Hinweis:
Maß "S" ist abhänging von der Konstruktion des Möbelstückes. Hier ist das geplante Frontaufschlag-Maß herzumehmen.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
ohne Dämpfung
Öffnungswinkel:
103 °
Type:
Ankor DS
Richtung:
rechts unten/links oben
Produktart:
Scharnier
Marke:
Effegi Brevetti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.