Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
Skizze zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
Anwendungsbild zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
Anwendungsbild zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
Anwendungsbild zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
LOGO zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
LOGO zu HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik
Artikel-Nr.:
     3145-103313742
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134233
EAN/GTIN:
     4023149533266
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
Küchen-Systemtechnik
HETTICH SmarTray Materialschale 40 mm Kunststoff Alu-Optik

  • Schale für Auszugsführung Quadro 12 (wahlweise mit Silent System oder Push to open)
  • Mit Einteilung z. B. für Handy, Kamera, Spiralblock etc.
  • Für Montage in Korpusmöbeln und unter Oberböden / Tischplatten
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage


Lieferumfang:
1 Materialschale
Passende Auszugsführung Q12 ist separat zu bestellen!

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
9134233
passend zu:
Auszugsführung Q12
Oberfläche:
Alu-Optik
Type:
SmarTray
Ausführung:
mit Inneneinteilungen
Höhe:
40 mm
Außenmaß HxBxT:
40 x 376 x 354 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschale hettich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 8,4338*
€ 12,8776*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,34*
5 Tage
499
1
€ 35,99*
ab € 14,16*
€ 20,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9156336
ab € 12,1476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.