Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Hosenhalter ausziehbar KB 1000 mm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Hosenhalter ausziehbar KB 1000 mm Stahl silber
Produktbild zu HETTICH Hosenhalter ausziehbar KB 1000 mm Stahl silber
Montage unter dem Oberboden
LOGO zu HETTICH Hosenhalter ausziehbar KB 1000 mm Stahl silber
Artikel-Nr.:
     3145-103313795
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079971
EAN/GTIN:
     4023149010170
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Hosenhalter ausziehbar KB 1000 mm Stahl silber

  • Montage wahlweise zwischen Korpusseiten oder unter Oberboden möglich
  • Hosenhalter mit Antirutschringen


Lieferumfang:
1 Stk. Hosenhalter
1 Garnitur Führungen
1 Stk. Einlegeplatte


Weitere Informationen:
B x H x T:
941 x 82 x 500 mm
Ausführung:
16 Halter
Tragkraft:
15 kg
Montageart:
unter dem Oberboden
Oberfläche:
silber pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Korpusbreite:
1000 mm
Werksnummer:
9079971
Marke:
Hettich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,2071*
€ 165,8971*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 194,84*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 223,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.