Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil Einbohrband, Band-ø 11 mm, Zink vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stil Einbohrband, Band-ø 11 mm, Zink vermessingt
Produktbild zu Stil Einbohrband, Band-ø 11 mm, Zink vermessingt
Skizze zu Stil Einbohrband, Band-ø 11 mm, Zink vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103314054
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF605110O003+CG605110O003
EAN/GTIN:
     9002730558517
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stil Einbohrband, Band-ø 11 mm, Zink vermessingt

Weitere Informationen:
Bolzenlänge:
26 mm
Bandhöhe:
78 mm
Type:
Stil
Material:
Zink
Oberfläche:
vermessingt
Band ø:
11 mm
Bolzen ø:
6,5 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Otlav
Weitere Suchbegriffe: otlav einbohrband, einbohrband, Einbohr-Scharnier, Einbohrscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.