Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anuba Einbohrband, Band ø 9 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anuba Einbohrband, Band ø 9 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Anuba Einbohrband, Band ø 9 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Anuba Einbohrband, Band ø 9 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103314213
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134629
EAN/GTIN:
     7613168423050
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Anuba Einbohrband, Band ø 9 mm, Stahl vernickelt

  • Mit zylindrischen Feingewindebolzen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandhöhe:
25 mm
Band ø:
9 mm
Bolzen ø:
5,5 mm
Bolzenlänge:
28 mm
Type:
Anuba
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Einbohrband
Marke:
SFS Intec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.