Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103314215
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134648
EAN/GTIN:
     7613168423142
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl vermessingt

  • Mit zylindrischen Feingewindebolzen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandhöhe:
30,3 mm
Band ø:
11 mm
Bolzen ø:
6,3 mm
Bolzenlänge:
29 mm
Type:
Anuba
Oberfläche:
vermessingt
Produktart:
Einbohrband
Marke:
SFS Intec
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.