Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103314216
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134640
EAN/GTIN:
     7613168423111
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Anuba Einbohrband, Band ø 11 mm, Stahl verzinkt

  • Mit zylindrischen Feingewindebolzen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandhöhe:
30,3 mm
Band ø:
11 mm
Bolzen ø:
6,3 mm
Bolzenlänge:
29 mm
Type:
Anuba
Oberfläche:
verzinkt
Produktart:
Einbohrband
Marke:
SFS Intec
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.