Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
chrom
chrom
chrom
Skizze zu Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103314373
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     17.40.060-0
EAN/GTIN:
     5704866072069
Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink verchromt

Für ungebohrtes Glas

Lieferumfang:
1 Stk. Klemmschraube für ungebohrtes Glas (vormontiert)
1 Stk. Klemmschraube für 5 mm gebohrtes Glas (beiliegend)

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Glasstärke von:
4 mm
Type:
Square
Glasstärke bis:
6 mm
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
26 mm
Länge:
32,5 mm
Marke:
Siso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISO
15.06.215-0
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.