Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
chrom matt
chrom matt
chrom matt
Skizze zu Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103314374
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     17.40.061-0
EAN/GTIN:
     5704866072076
Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink verchromt matt

Für ungebohrtes Glas

Lieferumfang:
1 Stk. Klemmschraube für ungebohrtes Glas (vormontiert)
1 Stk. Klemmschraube für 5 mm gebohrtes Glas (beiliegend)

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Glasstärke von:
4 mm
Oberfläche:
verchromt matt
Type:
Square
Glasstärke bis:
6 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
32,5 mm
Marke:
Siso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISO
15.06.216-0
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.