Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
schwarz
Skizze zu Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103314375
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     17.40.062-0
EAN/GTIN:
     5704866072083
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
Glastürgriff Square, Glas 4-6 mm; 32,5x26 mm, Zink schwarz

Für ungebohrtes Glas

Lieferumfang:
1 Stk. Klemmschraube für ungebohrtes Glas (vormontiert)
1 Stk. Klemmschraube für 5 mm gebohrtes Glas (beiliegend)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Glasstärke von:
4 mm
Material:
Zinkdruckguss
Glasstärke bis:
6 mm
Type:
Square
Höhe:
26 mm
Länge:
32,5 mm
Marke:
Siso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISO
15.06.217-0
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.