Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau
Produktbild zu BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau
Skizze zu BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau
LOGO zu BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103314448
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07654487
EAN/GTIN:
     9009494308068
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau

  • Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front
  • für dünne Fronten ab 8 mm Stärke


Empfehlung:

MERIVOBOX
Korpusbreite > 600 mm - 1 Stk.
Korpusbreite > 900 mm - 2 Stk.

LEGRABOX
Korpusbreite > 600 mm - 1 Stk.
Korpusbreite > 900 mm - 2 Stk.

Weitere Informationen:
Type:
LEGRABOX
Material:
Kunststoff staubgrau RAL7037
Werksnummer:
Z96.00T1
Montageart:
EXPANDO T
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Bodenstabilisator, Bodenstabilisierung, Frontstabilisator, Frontstabilisierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.