Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Glastürband
>
Glasklemmbeschlag
>
Artikel
BLUM CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103314488
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
02650369
EAN/GTIN:
9009494295740
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
Topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder, Kleben
Scharnier für Glas- und Spiegeltüren
Befestigung der Montage-/ Topfplatte durch Aufkleben auf die Front, ohne Glasbohrung
CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
0-Einsprung
Werkzeuglose Befestigung an Topf und Montageplatte
3-dimensionale Fronteinstellung
Hinweis:
Topfplatte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Type:
CLIP top
Glasstärke bis:
8 mm
Material:
Zinkdruckguss
Ausführung:
BLUMOTION
Öffnungswinkel:
110 °
Verwendung:
Glas- und Spiegeltüren
Glasstärke von:
3 mm
Anschlagart:
Eckanschlag | Mittelanschlag | Innenanschlag
Kröpfung:
0 mm
Werksnummer:
71B4500C
Montageart:
zum Kleben
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
... >
Glastüranwendung
>
CRISTALLO - Scharnier 110°
>
CRISTALLO - Scharnier
Weitere Suchbegriffe:
Topfscharnier
,
topfband blum
,
topfband
,
GG
,
Glasband
,
Glasscharnier
,
Glastür
,
HG
,
Kristallo
,
Kristalo
,
Spiegel
,
Spiegelscharnier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM CLIP CRISTALLO Montageplatte , Zink vernickelt, Kleben, Distanz 0 mm
Blum
01713250
€ 14,18*
Zubehör
BLUM CRISTALLO / EXPANDO T Öffnungswinkelbegrenzer 85°
Blum
04426173
€ 1,07*
Zubehör
BLUM CRISTALLO / EXPANDO T Öffnungswinkelbegrenzer 92°
Blum
04787430
€ 1,07*
Zubehör
BLUM CRISTALLO Topfplatte für Glastür, Zink vernickelt matt, Kleben
Blum
02794923
€ 5,33*
Zubehör
BLUM CRISTALLO Topfplatte für Spiegeltür, Zink vernickelt, Kleben
Blum
01223947
€ 1,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.