Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablar-Klemmträger Pesaro, Glasstärke 4-8 mm, Zinkdruckguss chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Glastablar-Klemmträger Pesaro, Glasstärke 4-8 mm, Zinkdruckguss chrom matt
Produktbild zu Glastablar-Klemmträger Pesaro, Glasstärke 4-8 mm, Zinkdruckguss chrom matt
Skizze zu Glastablar-Klemmträger Pesaro, Glasstärke 4-8 mm, Zinkdruckguss chrom matt
Artikel-Nr.:
     3145-103314541
Hersteller:
     FONSEGRIVE
Herst.-Nr.:
     23.27300.32
EAN/GTIN:
     9002730578188
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
Glastablar-Klemmträger Pesaro, Glasstärke 4-8 mm, Zinkdruckguss chrom matt

Weitere Informationen:
Type:
Pesaro
Glasstärke:
4-8 mm
Tiefe:
27 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt matt
Breite:
30 mm
Marke:
Fonsegrive
Weitere Suchbegriffe: Glasfachhalter, Glasfachhalterungen, Glashalter, Glasplattenhalter, Glasplattenträger, Glasregalträger, Glastablarträger, Regalträger, Tablar-Klemmträger, Tablarträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.