Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
Produktbild zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
Skizze zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
Skizze zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
Skizze zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
Anwendungsbild zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
LOGO zu HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103315311
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9268684
EAN/GTIN:
     4023149191657
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 40 Kg Nennlänge 600 mm

  • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten
  • Integrierte Dämpfung Silent System
  • Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
  • Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm
  • Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm
  • Neigungsverstellung bis +4 mm
  • Radialverstellung bis +/- 1,5 mm
  • Optional : Tiefenverstellung bis +/- 2 mm
  • Belastbarkeit nach EN15338, Level 3


Hinweis:
Schubkastentiefe = NL - 10 mm
Mindest-Korpustiefe = NL + 3 mm
Kupplungen müssen separat bestellt werden

Weitere Informationen:
Marke:
Hettich
Oberfläche:
verzinkt
Tragkraft:
40 kg
Material:
Stahl
Type:
Actro 5D Silent System
Nennlänge:
600 mm
Ausführung:
Silent System - integrierte Dämpfung
Werksnummer:
9268684
Auszugsweg:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, rollschubführung 600 mm, Holzschubkastenführung, Ladenauszug, Ladenführung, Schubkastenauszug, Schubladenauszug, Unterbodenführung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
unbekannt
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,04*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 34,70*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 24,8252*
€ 35,9081*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,04*
€ 16,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,96*
€ 16,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,46*
€ 16,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,57*
€ 14,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,22*
€ 14,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,65*
€ 11,48
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257706
ab € 1,671*
Zubehör
Hettich
9257268
ab € 4,20*
Zubehör
Hettich
9257892
ab € 13,6054*
Zubehör
Hettich
9257893
ab € 13,6054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.