Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 70 Kg Nennlänge 500 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103315313
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9257123
EAN/GTIN:
4023149838491
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
HETTICH Actro 5D Silent System Vollauszug 70 Kg Nennlänge 500 mm
Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten
Integrierte Dämpfung Silent System
Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm
Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm
Neigungsverstellung bis +4 mm
Radialverstellung bis +/- 1,5 mm
Optional : Tiefenverstellung bis +/- 2 mm
Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
Hinweis:
Schubkastentiefe = NL - 10 mm
Mindest-Korpustiefe = NL + 3 mm
Kupplungen müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
Actro 5D Silent System
Tragkraft:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Silent System - integrierte Dämpfung
Werksnummer:
9257123
Marke:
Hettich
Nennlänge:
500 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
... >
Unterbodenführung - verdecktliegend
>
Hettich Actro
>
Actro 5D Silent System
Weitere Suchbegriffe:
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
hettich rollschubführung 500mm
,
hettich auszugschienen
,
auszugschienen 500mm
,
Holzschubkastenführung
,
Ladenauszug
,
Ladenführung
,
Schubkastenauszug
,
Schubladenauszug
,
Unterbodenführung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
unbekannt
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 14,19*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 34,35*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,0179*
€ 35,5292*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,19*
€ 16,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,79*
€ 16,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,20*
€ 15,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,54*
€ 14,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,17*
€ 14,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,68*
€ 11,52
pro Satz
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Actro 5D Tiefenverstellung
Hettich
9257706
ab € 1,661*
Zubehör
Schnäpper,9257268,f.Holzschubkast.,ls/rs
Hettich
9257268
ab € 4,16*
Zubehör
Öffnungssystem,9257893,Push-to-op.Silent
Hettich
9257893
ab € 13,5254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen