Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Ladon ø 33 mm, Eiche natur lackiert/Sockel, Ring Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Ladon ø 33 mm, Eiche natur lackiert/Sockel, Ring Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Ladon ø 33 mm, Eiche natur lackiert/Sockel, Ring Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103316504
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     5435054
EAN/GTIN:
     9002730651706
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Ladon ø 33 mm, Eiche natur lackiert/Sockel, Ring Edelstahl gebürstet

Hinweis: Schraubenlänge = Holzstärke + 20 mm

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Oberfläche:
natur lackiert/gebürstet
Material:
Eiche | Sockel und Ring aus Edelstahl
ø:
33 mm
Sockel:
Ø 18 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 33mm, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.