Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Ladon ø 33 mm, Buche gedämpft natur lack./Sockel, Ring Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Ladon ø 33 mm, Buche gedämpft natur lack./Sockel, Ring Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Ladon ø 33 mm, Buche gedämpft natur lack./Sockel, Ring Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103316512
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     5435053
EAN/GTIN:
     9002730009767
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Ladon ø 33 mm, Buche gedämpft natur lack./Sockel, Ring Edelstahl gebürstet

Hinweis: Schraubenlänge = Holzstärke + 20 mm

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gedämpft natur lackiert/gebürstet
Tiefe:
30 mm
Material:
Buche | Sockel und Ring aus Edelstahl
ø:
33 mm
Sockel:
Ø 18 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Buche
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 33mm, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.