Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103317178
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     7661/038
EAN/GTIN:
     8421250044057
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Ladengriff Alemo LA 192 mm, Breite 231 mm, ZN Edelstahl Effekt

Lieferumfang: exkl. 2 Flachkopfschrauben M4 (Befestigungsempfehlung)

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Breite:
231 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
44 mm
Lochabstand:
192 mm
Montageart:
Befestigung an der Ladeninnenseite
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Griff, Griffe, Ladengriff, Ladengriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schubladengriff, Schubladengriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakladengriff, Zamakladengriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zamakschubladengriff, Zamakschubladengriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussladengriff, Zinkdruckgussladengriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe, Zinkdruckgussschubladengriff, Zinkdruckgussschubladengriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.