Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Valverde Breite 24 mm,Tiefe 52 mm,Leder hellbraun/Messing verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Valverde Breite 24 mm,Tiefe 52 mm,Leder hellbraun/Messing verchromt matt
Produktbild zu Knopf Valverde Breite 24 mm,Tiefe 52 mm,Leder hellbraun/Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103317428
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MG.171000.34.61
EAN/GTIN:
     9120069221602
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Valverde Breite 24 mm,Tiefe 52 mm,Leder hellbraun/Messing verchromt matt

Hinweis: Max. Schraubenlänge = Holzstärke + 4 mm.

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Oberfläche:
hellbraun/verchromt matt
Material:
Leder | Messing
Breite:
24 mm
Ausführung:
Leder-Ø 4 mm
Höhe:
20 mm
Sockel:
Ø 10/20, Tiefe 14 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Braun | Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, kugelknopf möbelgriffe, Knopf, Knöpfe, Lederknopf, Lederknöpfe, Messingknopf, Messingknöpfe, Messingmöbelknopf, Messingmöbelknöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.