Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz
Produktbild zu LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz
T = Deckeltiefe; B = Deckelbreite; L= Lichte Truhenbreite
Standardanwendung; D = Deckelstärke
Stollenanwendung
Skizze zu LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz
Skizze zu LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz
ACHTUNG! Angegebene Werte gelten für Deckelstärke 19 mm mit Spanplattendichte 700kg/m³. Bei Abweichungen oder Grenzwerten Anschlagversuch durchführen.
Artikel-Nr.:
     3145-103318027
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     170-092-221
EAN/GTIN:
     9002730974195
Suchbegriffe:
HG-JHM
Klappenband
Schatullen
Schatullenscharnier
LAMP® Deckelscharnier HG-JHM16-34 klein; Aluminium/Kunststoff schwarz

  • Für Truhendeckel.
  • In den Scharnieren sind Rotationsdämpfer aus Edelstahl integriert, die ein sanftes Schließen des Deckels gewährleisten.


Lieferumfang:
1 Scharnier links
1 Scharnier rechts
2 Abdeckkappen Kunststoff
2 Montageplatten Aluminium
12 Schrauben SNK 4x20

Weitere Informationen:
Marke:
Lamp®
Drehmoment:
200-340 Ncm
Montageart:
zum Einlassen
Öffnungswinkel:
105 °
Oberfläche:
schwarz
Type:
Deckelscharnier
Produktart:
Scharnier
Werksnummer:
170-092-221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.