Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak
Produktbild zu Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak
Skizze zu Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak
L244 mm
L355 mm
Tabelle zu Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak
L164 mm
LOGO zu Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak
Artikel-Nr.:
     3145-103318048
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     48060200UZ
EAN/GTIN:
     9002730940176
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter K12, L 244mm, Zamak

  • Lieferung ohne Adapter


Weitere Informationen:
Type:
K12
Produktart:
Klappenhalter
Länge:
244 mm
Material:
Zamak
Oberfläche:
silberfarbig/vernickelt
Öffnungswinkel:
88 °
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
S E T
ab € 1,40*
Zubehör
Italiana Ferramenta
S E T
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.