Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak
Produktbild zu Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak
Skizze zu Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak
L244 mm
L355 mm
Tabelle zu Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak
L164 mm
LOGO zu Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak
Artikel-Nr.:
     3145-103318049
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     48070200UZ
EAN/GTIN:
     9002730940183
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter K12, L 355mm, Zamak

  • Lieferung ohne Adapter


Weitere Informationen:
Öffnungswinkel:
88 °
Produktart:
Klappenhalter
Oberfläche:
silberfarbig/vernickelt
Type:
K12
Material:
Zamak
Länge:
355 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
S E T
ab € 1,48*
Zubehör
Italiana Ferramenta
S E T
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.