Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
Produktbild zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
Produktbild zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
Skizze zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
Skizze zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
*WICHTIG! Ausnehmung muss zur Montage nach VORNE (!!) gerichtet sein.
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
L244 mm
L244 mm
L355 mm
L164 mm
LOGO zu Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.
Artikel-Nr.:
     3145-103318071
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010001803
EAN/GTIN:
     9002730940107
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter Kraby, L 244, FH 301-350, Metallguss champ./FE verni.

  • Klappenbreite max. 1200 mm (bei Einsatz von 2 Bremsklappenhalter)
  • Öffnungswinkel 85 - 100° (+ 8° verstellbar)
  • Befestigungsteile vernickelt
  • Gasdruckfeder in Farbe champagner
  • Mittels Adapter auch für Glasrahmenprofil schmal geeignet


Weitere Informationen:
Oberfläche:
champagnerfarbig/vernickelt
Material:
Metallguss/Stahl
L2:
68 mm
L1:
224 mm
Type:
Kraby
Produktart:
Klappenhalter
Länge:
244 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Bremsklappenbeschag, Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,32*
€ 28,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,15*
€ 28,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,08*
€ 26,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,17*
€ 25,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,34*
€ 24,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,48*
€ 19,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.