Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Symbol zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Symbol zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
LOGO zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
LOGO zu BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103318088
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09961208
EAN/GTIN:
     9009494423129
Suchbegriffe:
servo drive motor
servodrive
BLUM AVENTOS HK TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau

  • Öffnen durch leichten Druck auf die Front
  • Gut erreichbarer Schalter zum Schließen
  • Integrierter Kollisionsschutz
  • Einfache Montage und Kabelung


  • Die Antriebseinheit wird werkzeuglos
    auf dem linken Kraftspeicher montiert.
  • Praktische Einstellmöglichkeiten: z.B. Synchronisierung
    oder Kollisionsvermeidung.


Hinweis:
Bei Einzelantrieb können bis zu 16 Stück an ein Netzgerät gehängt werden.
Bei Synchronantrieb können max. 3 Stück an ein Netzgerät angeschlossen werden.

Lieferumfang:
1 x Antriebseinheit
1 x Verteilerkabel, 1500 mm
1 x Verbindungsknoten
2 x Kabelendenschutz

Weitere Informationen:
Farbe:
tiefgrau
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
23KA000
Verwendung:
AVENTOS HK TOP
Type:
AVENTOS HK TOP-SD Antriebseinheit
Nennspannung:
24 V
Produktart:
Servo Drive
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,35*
€ 301,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,20*
€ 298,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,07*
€ 290,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 232,79*
€ 277,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 208,33*
€ 247,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.