| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103318187 Herst.-Nr.: 50DS30CERDN36 EAN/GTIN: 9002730822755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKOR DS-30 Einlass-Scharnier rechts unten/links oben mit Dämpfung, vernickelt- verdecktliegendes Scharnier
- 3-dimensional verstellbar: horizontal ±2 mm; Tiefe +2/-0,5 mm; vertikal ±2 mm
- für Türstärken von 20 - 40 mm
- max. Türbreite 600 mm
- max. Türhöhe 3000 mm
- max. Frontgewicht 30 kg
Hinweis:- Türgewicht max 25 kg - Zyklen 80.000 (im Falle eines LGA-Tests entspricht dies einem Türgewicht von 23 kg + 2 kg Vorspannung
- Türgewicht zwischen 25 und 27 kg - garantierte Zyklen - 40.000
- Türgewicht zwischen 27 und 30 kg - garantierte Zyklen - 20.000
- Maß "S" ist abhänging von der Konstruktion des Möbelstückes. Hier ist das geplante Frontaufschlag-Maß herzumehmen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Öffnungswinkel: | 100 ° | Richtung: | rechts unten/links oben | Material: | Stahl | Oberfläche: | vernickelt | Type: | Ankor DS-30 | Ausführung: | mit Dämpfung | Marke: | Effegi Brevetti |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |