Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz
Produktbild zu Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz
LOGO zu Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103318291
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     47035020FU
EAN/GTIN:
     9002730328936
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter Link mit Stahlseil AL280 Gunmetal schwarz

  • Drahtseilmechanismus
  • Dämpfung in Schließ- und Öffnungsbewegung
  • Links und rechts verwendbar
  • Optimal in Kombination mit Klappenband Kimana verwendbar
  • Lichte Korpushöhe 218 mm


Hinweis:
Frontbefestigung in Gunmetal schwarz ist extra zu bestellen.

Lieferumfang:
Bremsklappenhalter
Frontbefestigung
Abdeckkappe
Senkkopfschrauben ø 4 x 18 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Gunmetal schwarz
Einlasstiefe:
10,8 mm
Variante:
AL280
B x H x T:
155 x 55 x 14 mm
Type:
LINK
Material:
Zamak
Produktart:
Klappenhalter
Weitere Suchbegriffe: Klappenbeschlag, Klappenseilzug, Seilzugklappenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010001925
ab € 1,25*
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010002028
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.