Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
Skizze zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
Symbol zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
LOGO zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
LOGO zu BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200
Artikel-Nr.:
     3145-103318362
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09519259
EAN/GTIN:
     9009494069174
Suchbegriffe:
Hochklappenbeschlag
KWTKüchenRW2023
Klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HK-XS/TIP-ON Kraftspeicher LF 500-1200

  • Gut geeignet für Oberschrank und Hochschrank.
  • Korpushöhe ab 240 mm bis 600 mm.
  • Lichte Tiefe von mind. 125 mm.
  • Schließt sanft und leise, dank Kombination mit CLIP top BLUMOTION-Scharnieren.
  • Zum Öffnen griffloser Fronten mit TIP-ON kombinierbar.
  • Ausgewogener Bewegungskomfort durch geringe Betätigungskräfte, stufenlosem Stopp und BLUMOTION.
  • Einfache, nahezu werkzeuglose Montage und komfortable Einstellung.
  • Symmetrische Kraftspeicher - einseitig oder beidseitig einsetzbar.
  • Hochwertiges Design.


Berechnung Leistungsfaktor:
Leistungsfaktor = LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Hinweis:
Bei beidseitigem Einsatz verdoppelt sich der Leistungsfaktor
In den Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher empfehlen wir einen Anschlagversuch.

Lieferumfang:
1 Kraftspeicher
(Frontbefestigung und Korpusbefestigung sind extra zu bestellen)

Weitere Informationen:
Lichte Korpustiefe mind.:
125 mm
Werksnummer:
20K1301T
Material:
Stahl vernickelt
Öffnungswinkel:
105 °
Type:
AVENTOS HK-XS Tip-On Kraftspeicher
Ausführung:
Leistungsfaktor 500 - 1200
Produktart:
Kraftspeicher
Marke:
Blum
Verwendung:
AVENTOS HK-XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08910604
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
01409446
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
09001953
ab € 1,83*
Zubehör
Blum
09001883
ab € 1,31*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
Zubehör
Blum
08847603
ab € 2,99*
Zubehör
Blum
09638374
ab € 3,00*
Zubehör
Blum
05425480
ab € 3,01*
Zubehör
Blum
08711715
ab € 0,75*
Zubehör
Blum
03913370
ab € 0,67*
Zubehör
Blum
02988448
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.