Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Produktbild zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
*WICHTIG! Ausnehmung muss zur Montage nach VORNE (!!) gerichtet sein.
Skizze zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Skizze zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Skizze zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Skizze zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Anwendungsbild zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Anwendungsbild zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Tabelle zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
LOGO zu Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103318376
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010001695
EAN/GTIN:
     9002730940039
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Hochstellstütze Kraby, L 244, Reibung, 60 N, Metallguss champ./FE vernickelt

  • Reibung: Die Front bleibt bei jeder gewünschten Position stehen.
  • Die Hochstellstütze kann mittels eines Adapters auf dem Alu-Glasrahmenprofil schmal befestigt werden
  • Öffnungswinkel 85 - 100° (+ 8° verstellbar)


Lieferumfang: Garnitur bestehend aus
1 Stk. Hochstellstütze Kraby
1 Stk. Frontbefestigung für Holzfronten

Weitere Informationen:
Produktart:
Hochstellstütze
Oberfläche:
champagnerfarbig/vernickelt
Type:
Kraby
Material:
Metallguss/Stahl
Ausführung:
Reibung
Tragkraft max.:
60 N
Länge:
244 mm
Ausführung 2:
244mm | 60N | Reibung
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Klappendämpfer, Liftomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,63*
€ 29,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,27*
€ 28,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,81*
€ 27,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,17*
€ 25,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,49*
€ 24,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,78*
€ 19,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010000031
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.