Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Symbol zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
LOGO zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103318512
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     5362207
EAN/GTIN:
     9009494743012
Suchbegriffe:
servo drive motor
servodrive
BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP - SERVO-DRIVE Antriebseinheit, 24 Volt, tiefgrau

  • Öffnen durch leichten Druck auf die Front
  • Gut erreichbarer Schalter zum Schließen
  • Integrierter Kollisionsschutz
  • Einfache Montage und Kabelung


  • Die Antriebseinheit wird werkzeuglos
    auf dem linken Kraftspeicher montiert.
  • Praktische Einstellmöglichkeiten: z.B. Synchronisierung
    oder Kollisionsvermeidung.


Hinweis:
Bei Einzelantrieb können bis zu 16 Stück an ein Netzgerät gehängt werden.
Bei Synchronantrieb können max. 3 Stück an ein Netzgerät angeschlossen werden.

Lieferumfang:
1 x Antriebseinheit
1 x Verteilerkabel, 1500 mm
1 x Verbindungsknoten
2 x Kabelendenschutz

Weitere Informationen:
Werksnummer:
23.A000
Farbe:
tiefgrau
Marke:
Blum
Type:
AVENTOS HF/HS/HL TOP Antriebseinheit Servo Drive
Verwendung:
AVENTOS HF TOP | AVENTOS HS TOP | AVENTOS HL TOP
Produktart:
Servo Drive
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,99*
€ 302,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,83*
€ 299,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,70*
€ 291,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,37*
€ 277,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,35*
€ 246,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.