| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103318680 Herst.-Nr.: S E T EAN/GTIN: 9002730434064 |
| |
|
| | |
| Hochstellstütze Maxi C, KH 300-1000, TK 2-21,0 kg; vernickelt- Speziell für schwere Fronten - Hebt im hohen Gewichtsbereich selbst schwere Türen an
- Präzise Justage der Haltekraft
- Geeignet für 37 mm Lochreihen
- Rechts und links einsetzbar
- Öffnungswinkel 75°/90°/110°
- Multipositionsstopp - Front wird zuverlässig in jeder Position gehalten
- Beim Einsatz von zwei Klappenhaltern verdoppelt sich das Klappengewicht unter Berücksichtigung der Korpushöhe und des Öffnungswinkels
- Ab einer Klappenbreite von 600 mm empfiehlt sich zur Unterstützung eines synchronen Öffnens der Einbau von zwei Klappenhaltern
Lieferumfang:1 x Hochstellschere 1 x Befestigungslasche für Holz 1 x Befestigungslasche für Korpus 37 mm Weitere Informationen: | | Material: | Metallguss | Type: | Maxi C | Verwendung: | Holzfront | Tragkraft: | 2 - 21,0 kg | Korpushöhe: | 300 - 1000 mm | Variante: | C | Oberfläche: | vernickelt | Produktart: | Hochstellstütze | Marke: | Kesseböhmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Huwil Beschläge |
| | |
| |