Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt
Produktbild zu Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt
Anwendungsbild zu Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt
Anwendungsbild zu Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt
LOGO zu Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103318693
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730434101
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Hochstellstütze Maxi D, KH 300-1000, TK 2,7-27,3kg, vernickelt

  • Speziell für schwere Fronten - Hebt im hohen Gewichtsbereich selbst schwere Türen an
  • Präzise Justage der Haltekraft
  • Geeignet für 37 mm Lochreihen
  • Rechts und links einsetzbar
  • Öffnungswinkel 75°/90°/110°
  • Multipositionsstopp - Front wird zuverlässig in jeder Position gehalten
  • Beim Einsatz von zwei Klappenhaltern verdoppelt sich das Klappengewicht unter Berücksichtigung der Korpushöhe und des Öffnungswinkels
  • Ab einer Klappenbreite von 600 mm empfiehlt sich zur Unterstützung eines synchronen Öffnens der Einbau von zwei Klappenhaltern


Lieferumfang:
1 x Hochstellschere
1 x Befestigungslasche für Holz
1 x Befestigungslasche für Korpus 37 mm

Weitere Informationen:
Material:
Metallguss
Type:
Maxi D
Verwendung:
Holzfront
Tragkraft:
2,7 - 27,3 kg
Korpushöhe:
300 - 1000 mm
Variante:
D
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Hochstellstütze
Marke:
Kesseböhmer
Weitere Suchbegriffe: Huwil Beschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,64*
€ 41,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,91*
€ 40,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,50*
€ 37,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,13*
€ 35,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,08*
€ 34,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,92*
€ 28,46
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
2706660000
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.