Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstellstütze DUO, RECHTS+LINKS verwendbar, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochstellstütze DUO, RECHTS+LINKS verwendbar, Stahl vernickelt
Produktbild zu Hochstellstütze DUO, RECHTS+LINKS verwendbar, Stahl vernickelt
Verwendung als Hochstellstütze
Verwendung als Bremsklappenhalter
Die Tabellen beeinhalten Gruppen-Grenzwerte über Deckelgewicht, Deckelhöhe, Öffnungswinkel und Anzahl der Deckelsteller. Die praxisgerechte und jeweils ideale Funktion muss durch abschließende Justierung der Stellschraube erreicht werden.
Artikel-Nr.:
     3145-103318695
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     2716920006
EAN/GTIN:
     4027655433164
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Hochstellstütze DUO, RECHTS+LINKS verwendbar, Stahl vernickelt

  • Auch als Bremsklappenhalter einsetzbar
  • Selbstschließfunktion
  • Links und rechts verwendbar
  • Öffnungswinkel max. 110°
  • Werkzeuglose Clipsmontage
  • Hochstellstütze ragt im geschlossenen Zustand mind. 133 mm tief in den Korpusinnenraum


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
DUO
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Hochstellstütze
Tragkraft:
2-9 kg
Marke:
Kesseböhmer
Weitere Suchbegriffe: Möbelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.