Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt
Produktbild zu Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt
Anwendungsbild zu Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt
Anwendungsbild zu Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt
LOGO zu Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103318698
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     2717060006
EAN/GTIN:
     4027655432723
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Hochstellstütze Maxi D, ohne Befestigungsteile, vernickelt

  • Speziell für schwere Fronten - Hebt im hohen Gewichtsbereich selbst schwere Türen an
  • Präzise Justage der Haltekraft
  • Rechts und links einsetzbar
  • Öffnungswinkel 75°/90°/110°
  • Multipositionsstopp - Front wird zuverlässig in jeder Position gehalten
  • Beim Einsatz von zwei Klappenhaltern verdoppelt sich das Klappengewicht unter Berücksichtigung der Korpushöhe und des Öffnungswinkels
  • Ab einer Klappenbreite von 600 mm empfiehlt sich zur Unterstützung eines synchronen Öffnens der Einbau von zwei Klappenhaltern


Lieferumfang:
1 x Hochstellschere
ohne Befestigungslaschen

Weitere Informationen:
Material:
Metallguss
Type:
Maxi D
Oberfläche:
vernickelt
Variante:
D
Tragkraft:
2,7 - 27,3 kg
Korpushöhe:
300 - 1000 mm
Marke:
Kesseböhmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
2701070000
ab € 1,07*
Zubehör
Kesseböhmer
2706180000
ab € 1,35*
Zubehör
Kesseböhmer
2706300000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.