Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß
Produktbild zu LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß
Skizze zu LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß
Tabelle zu LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß
LOGO zu LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103318815
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     180-014-892
EAN/GTIN:
     9002730619393
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
lamp bremsklappenhalter
bremsklappenhalter
LAMP® Bremsklappenhalter SDS, Öffnungswinkel 90°, Stahl vernickelt/KST weiß

Weitere Informationen:
Material:
Stahl/Kunststoff
Type:
SDS
Öffnungswinkel:
90 °
Oberfläche:
vernickelt/weiß
Produktart:
Klappenhalter
Marke:
Lamp®
Weitere Suchbegriffe: Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.