Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber
Produktbild zu PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber
Ersatz-Gasdruckfeder
Skizze zu PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber
Skizze zu PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber
Anwendungsbild zu PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber
LOGO zu PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber
Artikel-Nr.:
     3145-103318855
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     500.0054.02
EAN/GTIN:
     4027655012666
PEKA Hochschwenkbeschlag HB 500 KB 600-900, Tragkraft 0-5 kg, silber

  • Die perfekte Lösung für Mikrowelle oder Geschirr in sehr breiten Oberschränken
  • Keine Behinderung mehr durch offene Schranktüren
  • Beschlag in der Breite verstellbar, leises Öffnen und Schließen durch Gasdruckfeder
  • Wahlweise Frontmaterial Holz oder Alu-Glasrahmenprofil breit 50 mm


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
HB 500
Korpusbreite mind.:
600 mm
Korpusbreite max.:
900 mm
Tragkraft max.:
5 kg
Oberfläche:
silberfarbig
Produktart:
Hochliftbeschlag
Marke:
Peka
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 143,61*
€ 177,43*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 178,48*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 177,43*
€ 211,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,43*
€ 208,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 169,15*
€ 201,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,53*
€ 195,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 143,61*
€ 170,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
500.0063.00
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.