Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
Produktbild zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
Skizze zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
LOGO zu LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103318897
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     210-022-107
EAN/GTIN:
     4510932037143
Suchbegriffe:
Abwurfklappe
Bodenklappe
Durchgangsklappe
Durchwurfklappe
LAMP® Einwurfklappe gedämpft rund 170 mm Edelstahl

  • Korrosionsbeständig
  • Breite Öffnung
  • Betriebstemperatur: 0°C-40°C


Hinweis:
nur für die horizontale Anwendung geeignet

Weitere Informationen:
Außenmaß:
170 mm
Ausschnitt:
147 mm
Innenmaß:
146 mm
Höhe:
36 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
gedämpft
Weitere Suchbegriffe: Müllklappe, Sugatsune
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 202,29*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 281,40*
€ 339,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.